Motion
1010G20 CINTURÓN DE EXPLORACIÓN DE MANGUITO

FALK
1010G20 SLEEVE EXP BLT

Manguito de pernos expuestos de la serie 0744990 Falk G
Artículo MI #01274866
No. Fabricante 1010G20 SLEEVE EXP BLT
Precio228.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1010G20 SLEEVE EXP BLT

Manguito de pernos expuestos de la serie 0744990 Falk G
Artículo MI #01274866
No. Fabricante 1010G20 SLEEVE EXP BLT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$228.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1010G
  • Longitud de media manga
    1.53 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5600 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    4.56 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Peso
    1.031 kg

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • País de origen
    CN
  • Estilo de acoplamiento
    Perno expuesto
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento del engranaje
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Incluye
    Junta
  • Número de catálogo del fabricante
    0744990
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    Manguitos de pernos expuestos serie G
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Capacidad de par
    10080 pulg.
  • UPC_NO
    782934005558

Descripción general

Descripción del fabricante
1010G CINTURÓN DE EXPLORACIÓN DE MANGUITO

También puede gustarle