Motion
1025G CINTURÓN DE MANGUITO SHR

FALK
1025G SLEEVE SHR BLT

Manguito para pernos recubiertos de la serie G de 0744983 Falk
Artículo MI #01274922
No. Fabricante 1025G SLEEVE SHR BLT
Precio460.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1025G SLEEVE SHR BLT

Manguito para pernos recubiertos de la serie G de 0744983 Falk
Artículo MI #01274922
No. Fabricante 1025G SLEEVE SHR BLT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio460.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1025G
  • Diámetro exterior
    8.3800 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    8-3/8 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    7.507 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • País de origen
    CN
  • Estilo de acoplamiento
    Perno cubierto
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento del engranaje
  • Incluye
    Junta, cubo, pernos
  • Número de catálogo del fabricante
    0744983
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    Manguitos de pernos recubiertos de la serie G
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Capacidad de par
    7470 N-m
  • UPC_NO
    782934005480

Descripción general

Descripción del fabricante
1025G10 CINTURÓN DE MANGUITO SHR

También puede gustarle

Los clientes también compraron