Motion
M85071

DODGE
M85071

Reductor de velocidad en línea - 14.14:1 Relación, 7/8 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de entrada acolchada con cara C, 1-1/4 pulg., 1.249 pulg. Diámetro del eje de salida, Reducción doble
Artículo MI #01278971
No. Fabricante M85071
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M85071

Reductor de velocidad en línea - 14.14:1 Relación, 7/8 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de entrada acolchada con cara C, 1-1/4 pulg., 1.249 pulg. Diámetro del eje de salida, Reducción doble
Artículo MI #01278971
No. Fabricante M85071
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    11.07 x 8-1/4 x 9-1/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9-1/4 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.07 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    7/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    3
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 255.000 a 3600 rpm
  • Par de salida máximo
    3376 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/4 pulg., 1.249 pulg.
  • Relación
    14.14:1
  • Peso
    67.30 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    10.000 hp a 3600 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    1700 pulg.
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
M85071 REDUCTOR