Motion
35076
Sello frontal metálico - Eje de 3.875 pulg., diámetro exterior de 5.312 pulg., ancho de 1.102 pulg., material labial de caucho de nitrilo (NBR), diseño HDDF1
Artículo MI #01279955
No. Fabricante 35076
Precio231.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello frontal metálico - Eje de 3.875 pulg., diámetro exterior de 5.312 pulg., ancho de 1.102 pulg., material labial de caucho de nitrilo (NBR), diseño HDDF1
Artículo MI #01279955
No. Fabricante 35076

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$231.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.312 pulg.
  • Ancho general
    1.102 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.875 pulg.
  • Peso
    0.61 lb
  • Ancho
    1.102 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    HDDF1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    85311086820
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -15 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    50 psi
  • Material del sello
    Aleación fundida resistente a la corrosión
  • Tipo de sello
    Sello de doble cara para servicio pesado
  • Aplicación típica
    Transportadores, equipos de construcción, trituradoras, equipos de minería
  • UPC_NO
    085311086820

Descripción general

Descripción del fabricante
35076 SELLO DE ACEITE
  • Diseñado para utilizarse en aplicaciones exigentes y velocidades más bajas
  • Ofrece una protección fiable contra contaminantes sólidos y líquidos
  • Se utiliza en transportadores y equipos de construcción, maquinaria agrícola, equipos de minería, equipos de lavado, equipos agrícolas y de maquinaria

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good