Especificaciones
Dimensiones
- Ancho ajustado para anillo en V0.472 pulg.
- Ancho del asiento del sello1.280 pulg.
- Rango de diámetro interior o ejeDe 21.654 a 21.850 pulg.
- Peso5.73 lb
- Ancho1.969 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónAnilla en V flexible de goma
- Rango de temperatura continua-40 a 210 °F
- Sección transversal1.969 pulg.
- Tipo de diseñoVR4
- Método de instalaciónEstirado sobre el eje
- Código de labioNBR
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante85311090599
- Cantidad del paquetePiezas individuales
- Tolerancia a la presión4.36 psi
- Tipo de selloJuntas axiales/anillos en V
- Aplicación típicaAplicaciones de alta resistencia en las que el sello primario debe protegerse contra el agua y/ocontaminantes sólidos
Descripción general
- A menudo se utiliza como sello secundario para ayudar a proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados
- Adecuado para una gama extremadamente amplia de aplicaciones, hecho de elastómeros que se estiran
- Los sellos de anillos en V mantienen los contaminantes fuera de muchos tipos de cojinetes