Motion
407004
Anillo en V - 26.180 a 27.760 pulg. de rango de eje, 0.790 pulg. de sección transversal, 0.790 pulg. de ancho, material de caucho de fluorcarbono (FKM)
Artículo MI #01282965
No. Fabricante 407004
Precio4,427.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo en V - 26.180 a 27.760 pulg. de rango de eje, 0.790 pulg. de sección transversal, 0.790 pulg. de ancho, material de caucho de fluorcarbono (FKM)
Artículo MI #01282965
No. Fabricante 407004
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
Precio4,427.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    29.331 pulg.
  • Ancho ajustado para anillo en V
    0.790 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    De 26.180 a 27.760 pulg.
  • Peso
    0.510 lb
  • Ancho
    0.790 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Junta de anillo en V flexible de goma
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400 °F
  • Sección transversal
    0.790 pulg.
  • Tipo de diseño
    VR1
  • Espacio libre de la carcasa para anillo en V
    29.331 pulg.
  • Material labial
    Goma de fluorcarbono (FKM)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    Depende del tamaño: consulte el Manual de sellos de SKF (publicación del catálogo n.o 457010)
  • Tolerancia de desalineación
    Depende del tamaño: consulte el Manual de sellos de SKF (publicación del catálogo n.o 457010)
  • Cantidad del paquete
    Piezas individuales
  • Tolerancia a la presión
    10 PSI máx.; no recomendado para aplicaciones completamente presurizadas;
  • Serie
    VR1
  • Aplicación típica
    Sello primario o secundario o exclusor en todo tipo de maquinaria general.

Descripción general

Descripción del fabricante
407004 ANILLO EN V