Motion
R86060

DODGE
R86060

Reductor de velocidad en línea - 6.29:1 Relación, 0.999 pulg., Tamaño de entrada de 1 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 1-5/8 pulg., Diámetro de eje de salida de 1.624 pulg., Reducción doble
Artículo MI #01283019
No. Fabricante R86060
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
R86060

Reductor de velocidad en línea - 6.29:1 Relación, 0.999 pulg., Tamaño de entrada de 1 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 1-5/8 pulg., Diámetro de eje de salida de 1.624 pulg., Reducción doble
Artículo MI #01283019
No. Fabricante R86060
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    12.78 x 8-1/4 x 10.03 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.03 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.78 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.999 pulg., 1 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    4
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 570.000 a 3600 rpm
  • Par de salida máximo
    5739 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC, 210TC, 250TC
  • Diámetro del eje de salida
    1-5/8 pulg., 1.624 pulg.
  • Relación
    6.29:1
  • Peso
    92.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    34.600 hp a 3600 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    2200 pulg.
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
R86060 REDUCTOR