Motion
FMO-1100-AW  1GAL JUG

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-1100-AW 1GAL JUG

Lubricante de la serie FMO-AW - Sí, 1 gal, jarras, color blanco
Artículo MI #01289859
No. Fabricante FMO-1100-AW 1GAL JUG
Precio102.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-1100-AW 1GAL JUG

Lubricante de la serie FMO-AW - Sí, 1 gal, jarras, color blanco
Artículo MI #01289859
No. Fabricante FMO-1100-AW 1GAL JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$102.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    220
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    50
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Número AGMA
    5
  • Aplicación
    Hidráulicos, cadenas, cajas de engranajes, lubricadores de línea de aire, lubricación general
  • Tipo de base
    Aceite mineral blanco USP
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Fluido a base de aceite mineral USP
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Características y beneficios
    •Registro NSF H1 •Fortificado con antioxidante de máxima resistencia •Estabilidad térmica y oxidativa •Sin zinc
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    235°C/455 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215688616
  • Calificación NSF
    H1
  • Punto de vertido
    -23°C/10 °F
  • Tipos de productos
    Lubricante de grado alimentario
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    FMO-AW
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215688616
  • Viscosidad
    207
  • Índice de viscosidad
    99

Descripción general

Descripción del fabricante
FMO-1100-AW 1GAL BOTELLA
  • NSF H1 registrado
  • Fortificado con antioxidante de máxima fuerza
  • Estabilidad térmica y oxidativa
  • Sin zinc