Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.350 pulg.
- Ancho general0.625 pulg.
- Diámetro del eje2.343 pulg.
- Peso0.38 lb
- Ancho0.625 pulg.
Detalles
- Tipo de conjuntoManguito de sellado y desgaste
- El kit consta de(1) junta 524564 , (1) manguito 71895
- Material labialViton
- Número de Upc del fabricante085311001717
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 400 °F