Motion
7010
Sello de aceite de labio único - Sólido, 0.703 pulg. de diámetro del eje, 1.160 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho total, diseño HMS2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01295011
No. Fabricante 7010
Precio38.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 0.703 pulg. de diámetro del eje, 1.160 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho total, diseño HMS2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01295011
No. Fabricante 7010
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
Precio38.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.160 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.703 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400180;400181;400184;400185
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMS2
  • Tipo de diseño
    HMS2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311195270
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Transmisión

Descripción general

Descripción del fabricante
7010 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa metálica con junta nasal (diámetro exterior de goma parcial)
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron