Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.875 pulg.
- Ancho general0.250 pulg.
- Diámetro del eje1.188 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles400300;400301;400304;400305
- Mangas de desgaste compatibles99118
- Descripción de construcciónSello de aceite, labio SKF WAVE
- Tipo de diseñoCRW7
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio ondulado
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311010566
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión10 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes