Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.128 pulg.
- Ancho general0.746 pulg.
- Diámetro del eje1.812 pulg.
- Peso0.38 lb
Detalles
- Descripción de construcciónLabio doble, elemento doble
- Rango de temperatura continua-50 a 200°F
- Descripción Palabra claveDiseño 21
- Tipo de diseño21
- Material labialPiel
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893466873
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general