Motion
9316
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 3.165 pulg. de diámetro exterior, 0.695 pulg. de ancho general, diseño 72 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01298112
No. Fabricante 9316
Precio42.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 3.165 pulg. de diámetro exterior, 0.695 pulg. de ancho general, diseño 72 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01298112
No. Fabricante 9316
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
Su precio$42.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.165 pulg.
  • Ancho general
    0.695 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.875 pulg.
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -20 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 72
  • Tipo de diseño
    72
  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893467191
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
9316 SELLO DE ACEITE