Motion
18550
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 2.398 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño de KIT, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01300563
No. Fabricante 18550
Precio37.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 2.398 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño de KIT, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01300563
No. Fabricante 18550
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
Precio37.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.398 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.875 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Kit en caja
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño del KIT
  • Tipo de diseño
    KIT
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311020091
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
18550 SELLO DE ACEITE
  • Sello Skf(S) y/o componente(S) de sello o accesorios empaquetados en un kit en caja.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"