Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.189 pulg.
- Ancho general0.640 pulg.
- Diámetro del eje2.188 pulg.
- Peso0.14 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMA4
- Tipo de diseñoHMA4
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado, labio de polvo auxiliar
- Número de Upc del fabricante085311024440
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión3 psi a 0-2000 fpm
- Tipo de selloLabio doble sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaLas aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
Descripción general
- Estuche metálico con D.E. bridado
- Sin carga de primavera
- Sello de una sola boquilla con borde auxiliar de suciedad/polvo ("doble boquilla") y goma en la pared interior.