Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior7.000 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje5.625 pulg.
- Peso0.76 lb
Detalles
- CarcasaCon estuche interior
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte con estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 200°F
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveModelo 53
- Tipo de diseñoModelo 53
- Código de armonización8487900040
- Material labialFresadora derecha N
- Tipo de labioLabio único
- Número de catálogo del fabricante21086-3237
- Número de Upc del fabricante717744003760
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Candado
- MaterialMILL-RIGHT® N - Nitrilo
- Presión máxima7 psi
- Velocidad máxima de superficie del eje3,000 pies/min
- Temperatura máxima200 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.005 pulg. a 3,000 pies/min
- Rango de temperatura de funcionamiento200 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de selloSello de aceite
- SerieModelo 53
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorte302SS
- Aplicación típicaSello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales
Descripción general
- Carcasa exterior de metal de alta resistencia
- Configuraciones de labio único y doble disponibles.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de mejora de la refinería Garlock Food-Bev SugarEl agitador del cristalizador de azúcar del cliente no funcionaba correctamente. Se instaló el sello del mezclador 3-D Garlock y se redujo significativamente el tiempo de mantenimiento.
Ver estudio de caso
Folleto de Garlock Iron SteelGarlock proporciona soluciones de sellado de alto rendimiento para el procesamiento de aluminio y acero, diseñadas para soportar temperaturas, presiones y contaminación extremas. Estos productos duraderos reducen el tiempo de inactividad, prolongan la vida útil de los rodamientos y mejoran la eficiencia, la productividad y la rentabilidad.
Ver folleto
Estudio de caso de Garlock Safeguarding Critical Water Supply con MULTI-SWELLLa rápida respuesta de Garlock y el excelente rendimiento de la junta, el sistema se sella completamente desde el arranque. El proyecto se mantuvo dentro de lo previsto y completamente libre de fugas, protegiendo la infraestructura de agua crítica en toda la región y ofreciendo ahorros preventivos en millones de dólares.
Ver estudio de caso
Estudio de caso de sellado fiable Garlock para líneas de agua de gran diámetroEste tamaño permite la construcción de una pieza incluso para bridas de 84 pulgadas. El aumento controlado de las juntas y la alta compresibilidad permitieron un sellado fiable bajo baja tensión, al tiempo que se mantiene el rendimiento a largo plazo bajo la presión total del sistema. En última instancia, el cliente seleccionó MULTI-SWELL por sus ventajas técnicas y su rendimiento probado en aplicaciones de agua.
Ver estudio de caso
Más recursos
Garlock LINK SEAL Modelo C previene inundaciones en planta de tratamiento de agua Caso práctico
Una planta canadiense de tratamiento de agua experimentó inundaciones cuando el sello de un competidor falló en una penetración de entrada de río de 24 pulgadas. Sustituirlo por LINK-SEAL Modelo C restauró la protección, evitando fugas y protegiendo el equipo crítico de la sala de control.
Estudio de caso de Garlock Water Treatment Resort
Una empresa global de complejos turísticos para un nuevo destino de lujo en el Caribe necesitaba una solución conjunta de expansión de alto rendimiento para su infraestructura de tratamiento de agua.