Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.876 pulg.
- Ancho general0.750 pulg.
- Diámetro del eje3.625 pulg.
- Peso0.61 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico, inserto prensado
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles400900;400901;400904;400905
- Mangas de desgaste compatibles99362;99363
- Descripción de construcciónSello de aceite, reborde de exclusión prensado
- Tipo de diseñoC8
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311033091
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaExtremos de las ruedas del tractor, líneas de transmisión, equipos agrícolas