Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal del eje4.8750 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Diámetro del eje5.000 pulg.
- Peso0.57 lb
- Ancho del eje0.750 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante053893522432
- Tipo de sello19
- Tipo de productoManga de desgaste
- UPC_NO053893522432
Descripción general
- Los manguitos de desgaste nacionales son componentes de precisión que encajan a presión en un eje, convirtiéndose realmente en parte del eje