Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.999 pulg.
- Ancho general0.438 pulg.
- Diámetro del eje3.313 pulg.
- Peso0.43 lb
Detalles
- CarcasaCon estuche interior
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte con estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño CRWH1
- Tipo de diseñoCRWH1
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- Número de Upc del fabricante085311031561
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia de desalineaciónDepende del tamaño, consulte el catálogo 457010
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaRecomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.
Descripción general
- Estuche de metal con estuche interior de alta resistencia
- Cargado por resorte
- Sello de una sola boquilla con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.