Motion
29262
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 2.938 pulg. de diámetro del eje, 3.876 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño CRWHA1 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #01315606
No. Fabricante 29262
Precio101.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 2.938 pulg. de diámetro del eje, 3.876 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño CRWHA1 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #01315606
No. Fabricante 29262

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio101.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.876 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.938 pulg.
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico, interior
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400750;400751;400754;400755
  • Mangas de desgaste compatibles
    99290;99293;99847
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, labio SKF WAVE
  • Tipo de diseño
    CRWHA1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio ondulado
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311029506
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, reductores de velocidad, transmisiones, motores, bombas, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
29262 SELLO DE ACEITE
  • SKF El sello de reborde Wave tiene un diámetro exterior de metal y ofrece la tasa de bomba más alta de la industria
  • El movimiento sinusoidal de este sello genera hasta un 30 % menos de calor y un 20 % menos de fricción
  • Fácil instalación y ajuste firme y preciso en el orificio de la carcasa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron