Motion
710072
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 2.244 pulg. de diámetro del eje, 3.121 pulg. de diámetro exterior, 0.531 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317410
No. Fabricante 710072
Price$44.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 2.244 pulg. de diámetro del eje, 3.121 pulg. de diámetro exterior, 0.531 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317410
No. Fabricante 710072
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
Price$44.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    3.121 pulg.
  • Ancho general
    0.531 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.244 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Details

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior, especial
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893496702
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Especial: consulte a Federal Mogul

Descripción general

Descripción del fabricante
710072 SELLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron