Motion
200354
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.750 pulg. de diámetro del eje, 2.722 pulg. de diámetro exterior, 0.359 pulg. de ancho general, diseño 200 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317444
No. Fabricante 200354
Precio16.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.750 pulg. de diámetro del eje, 2.722 pulg. de diámetro exterior, 0.359 pulg. de ancho general, diseño 200 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317444
No. Fabricante 200354
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
Precio16.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.722 pulg.
  • Ancho general
    0.359 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.750 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sellos de grasa para entornos muy contaminados
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 200
  • Tipo de diseño
    200
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893468761
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    750 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg.
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
200354 SELLO DE ACEITE
  • El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas