Motion
11090
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.125 pulg. de diámetro del eje, 1.624 pulg. de diámetro exterior, 0.313 pulg. de ancho general, diseño P2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317610
No. Fabricante 11090
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.125 pulg. de diámetro del eje, 1.624 pulg. de diámetro exterior, 0.313 pulg. de ancho general, diseño P2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317610
No. Fabricante 11090
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.624 pulg.
  • Ancho general
    0.313 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.125 pulg.
  • Peso
    0.068 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño P2
  • Tipo de diseño
    P2
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Recomendado cuando el montaje del eje esté aginst The Lip

Descripción general

Descripción del fabricante
11090 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla
  • Totalmente ensamblado.