Motion
224464
Sello de aceite de poliacrilato - Rígido, Diámetro del eje 44 mm, 62.28 mm OD, Ancho general 10 mm, Diseño 32 , Material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01318040
No. Fabricante 224464
Precio28.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato - Rígido, Diámetro del eje 44 mm, 62.28 mm OD, Ancho general 10 mm, Diseño 32 , Material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01318040
No. Fabricante 224464
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
Precio28.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    62.28 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Diámetro del eje
    44 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -20 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 32
  • Tipo de diseño
    32
  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893471174
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
224464 SELLO DE ACEITE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"