Motion
529760
Sello de aceite de nitrilo - Eje de 16.000 pulg., ancho de 0.875 pulg., diseño de CT3 , material labial de nitrilo
Artículo MI #01322935
No. Fabricante 529760
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Eje de 16.000 pulg., ancho de 0.875 pulg., diseño de CT3 , material labial de nitrilo
Artículo MI #01322935
No. Fabricante 529760
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje
    16.000 pulg.
  • Peso
    1.97 lb
  • Ancho
    0.875 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello del exlusor axial con banda de sujeción de acero inoxidable
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CT3
  • Tipo de diseño
    CT3
  • Material labial
    Nitrilo
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tipo de sello
    Sello de extrusora axial con abrazadera
  • Aplicación típica
    Diseñado para aplicaciones de gran diámetro

Descripción general

Descripción del fabricante
529760 SELLO DE ACEITE
  • Junta de abrazadera axial
  • Labio axial
  • Sin carga de primavera
  • Construcción totalmente de goma con banda de retención
  • Sello del eje del labio radial para aceite o grasa