Motion
43X55X8  HMA3 R

CR SEALS (SKF)
43X55X8 HMA3 R

Sello de grasa de doble labio - Sólido, 43 mm Diámetro del eje, 55 mm OD, 8 mm Ancho general, Diseño HMA3 , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01323093
No. Fabricante 43X55X8 HMA3 R
Precio5.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
43X55X8 HMA3 R

Sello de grasa de doble labio - Sólido, 43 mm Diámetro del eje, 55 mm OD, 8 mm Ancho general, Diseño HMA3 , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01323093
No. Fabricante 43X55X8 HMA3 R
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
Su precio$5.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    43 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa
  • Tipo de diseño
    HMA3
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311048859
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes

Descripción general

Descripción del fabricante
43X55X8 HMA3 R SELLO DE NITRILO DOBLE
  • Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
  • Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
  • Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good