Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento3.9375 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.5
- Peso0.75 lb
Detalles
- Material del cojineteMadera
- Serie de cojinetes de perchaCHB
- Tipo de percha216
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +160 °F
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto