Motion
CHB2207C
Artículo MI #01326125
No. Fabricante CHB2207C
Precio3,314.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #01326125
No. Fabricante CHB2207C
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
Precio3,314.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.5
  • Peso
    4.75 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Cerámica
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +1000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2207C 3-7/16" 220/226 CZ BRG MEDIO

También puede gustarle