Motion
712125
Sello de aceite de caucho de flúor - Sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, 2.995 pulg. de diámetro exterior, 0.281 pulg. de ancho general, diseño WS, material labial de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #01328573
No. Fabricante 712125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de caucho de flúor - Sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, 2.995 pulg. de diámetro exterior, 0.281 pulg. de ancho general, diseño WS, material labial de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #01328573
No. Fabricante 712125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.995 pulg.
  • Ancho general
    0.281 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.500 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Hidráulico/neumático
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño de WS
  • Tipo de diseño
    WS
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Limpiador de doble labio, sin activador ni resorte, activado hidráulicamente
  • Número de Upc del fabricante
    085311079372
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Diseñado para varillas recíprocas. Como limpiaparabrisas, excluye la suciedad y los contaminantes que protegen el sello de la varilla y los componentes internos.

Descripción general

Descripción del fabricante
712125 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"