Motion
16TM04201R
Rueda con ruedas y placa rígida Albion - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 1/2 pulg. de diámetro del eje, capacidad de 800 lb
Artículo MI #01330279
No. Fabricante 16TM04201R
Precio35.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda con ruedas y placa rígida Albion - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 1/2 pulg. de diámetro del eje, capacidad de 800 lb
Artículo MI #01330279
No. Fabricante 16TM04201R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Altura de montaje
    5-5/8 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Color principal
    NEGRO
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Tolerancia al calor
    -65 a 250 °F
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    16TM04201R
  • Página de producto del fabricante
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    FENÓLICO
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico

Descripción general

Descripción del fabricante
16TM04201R 4X2 PHN RUEDA LIBRE PLT SUPERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"