Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza máxima del resorte100 lb
- Recorrido máximo1-1/2 pulg.
- Altura total7.8 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Ancho general0.98 pulg.
- Peso2.10 lb
Detalles
- Tipo de tensor de cadenaCabezal de guía lineal/de cadena
- Para número de cadena100
- Código de armonización8487.90.0080
- Catálogo del fabricanteFENNER_CONDUCTORES_RB0071_Catálogo.pdf
- MaterialAluminio (carcasa), UHMWPE (cabezal)
- Tipos de productosTensor de cadena
- SerieCT3200
- Aplicación del tensorCadena
- UPC_NO662345005722
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Procesamiento de alimentos con cinturón Fenner LumsdenLos productos de correas Fenner Lumsden le ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a garantizar una alta calidad durante toda la operación de horneado y procesamiento de bocadillos, desde el horneado (horno) y la transferencia de las correas hasta la refrigeración y la fritura.
Ver la documentación
Seguridad alimentaria FennerCuando se utiliza en una variedad de entornos de procesos típicos, la cinta Eagle EC no transfiere sus componentes a alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, cambiar la composición de los alimentos de una manera inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los alimentos
Ver la documentación
Discos de contracción Fenner B-LOCSLos discos retráctiles son la alternativa preferida al ajuste por contracción/ajuste/ajuste a presión convencional, bujes cónicos o chaveteros, ya que proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad y sin holgura.
Ver la documentación
Centros de datos FennerLas unidades CRAC son sistemas de aire acondicionado especializados diseñados para mantener niveles precisos de temperatura y humedad en centros de datos y salas de ordenadores. Son esenciales para proteger los equipos informáticos sensibles al garantizar una refrigeración fiable y un control medioambiental.
Ver la documentación