Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior16.500 pulg.
- Ancho general1.250 pulg.
- Diámetro del eje14.875 pulg.
- Peso4.90 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónSello metálico, carga por resorte doble, elemento doble, opuesto
- Descripción Palabra claveDiseño HDSD2
- Tipo de diseñoHDSD2
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioDos labios de sellado con resorte opuestos
- Número de Upc del fabricante085311125307
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia a la presión10-15 psi
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaSe utiliza para aplicaciones que requieren las sepcionES-ES de dos fluidos.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Cargado por resortes con protector de resortes. Elementos Dual Hds en un solo estuche con un segundo labio opuesto para exclusión (p. ej., labio sucio/polvo) o contención de un segundo medio.