Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio8.2500 pulg.
- Agujero Diámetro7-3/16 pulg.
- Peso475 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante662327116330
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloLaberinto
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327116330