Motion
471460C
Serie 9000 de 1-1/4 pulg. Cartucho de reparación de tubo y rosca de tubo nacional 1-1/4 (NPT) Mono Flow derecho
Artículo MI #01360860
No. Fabricante 471460C
Precio1,391.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 9000 de 1-1/4 pulg. Cartucho de reparación de tubo y rosca de tubo nacional 1-1/4 (NPT) Mono Flow derecho
Artículo MI #01360860
No. Fabricante 471460C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,391.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de vapor
    175 psi
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Presión del aire
    250 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • ECCN
    EAR99
  • Flujo
    Flujo único
  • Código de armonización
    8430.49.8010
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del aceite caliente
    600 °F
  • Fluido hidráulico
    No
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Vapor y aceite caliente
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    Serie 9000
  • Velocidad
    700 rpm
  • Temperatura del vapor
    378 °F
  • Presión del agua
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
471460 CARTUCHO REP F/R9500P
  • El sistema de sellado de fuelles proporciona un rendimiento superior.
  • Los cojinetes dobles garantizan una alineación superior.
  • Diseño de brida de montaje sencillo.
  • Sistema de sellado superior que resiste la acumulación de residuos y la obstrucción.

También puede gustarle

Los clientes también compraron