Motion
FJ9734-1212S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9734 ORS Codo corto giratorio 90˚
Artículo MI #01362116
No. Fabricante FJ9734-1212S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9734 ORS Codo corto giratorio 90˚
Artículo MI #01362116
No. Fabricante FJ9734-1212S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 3/16 pulg.
  • Altura
    3.22 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.38 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.24 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.61 pulg.
  • Longitud
    4.76 pulg.
  • Longitud total
    4.76 pulg.
  • Peso total
    2.08 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 3/16-12
  • Peso
    2.08 lb
  • Ancho
    1.50 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1509
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    1 3/16-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ9734-1212S
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ9734-12-12S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"