Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.54 pulg.
- Longitud total8.30 pulg.
- Ancho general3.15 pulg.
- Tamaño (ISO-4401)Talla 07
- Tamaño de la válvulaD08
Detalles
- AccionamientoPresión de funcionamiento
- Material del cuerpoHierro fundido
- Comprobar ubicaciónRegistro en el puerto A, piloto en el puerto B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención operada por piloto
- Número de diseño21
- Tipo de conector eléctricoNinguna
- Compensación de fluidoAceite hidráulico antidesgaste
- Temperatura máxima de funcionamiento80 °C
- Caudal máximo47.6 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °C
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DGMPC-7 21
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Reducir los costes de instalación
- Elimine las fugas externas
- Aumenta la resistencia a la contaminación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver folleto
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver folleto