Motion
RSTO17-X
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 22 mm, ancho del rodillo de 15.88 mm, abierto
Artículo MI #01364805
No. Fabricante RSTO17-X
Precio92.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 22 mm, ancho del rodillo de 15.88 mm, abierto
Artículo MI #01364805
No. Fabricante RSTO17-X
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
Precio92.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    15.88 mm
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    7150 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4012802424386

Descripción general

Descripción del fabricante
RSTO17-X