Motion
BS5203J-05/09/14/25 MODELO C DE TOPE POSTERIOR

FALK
BS5203J-05/09/14/25 BACKSTOP MODEL C

Tope trasero reductor de velocidad - Tamaño del reductor: 4203
Artículo MI #01364841
No. Fabricante BS5203J-05/09/14/25 BACKSTOP MODEL C
Precio1,370.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
BS5203J-05/09/14/25 BACKSTOP MODEL C

Tope trasero reductor de velocidad - Tamaño del reductor: 4203
Artículo MI #01364841
No. Fabricante BS5203J-05/09/14/25 BACKSTOP MODEL C
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
Su precio$1,370.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    4203
  • Peso
    5.50 lb

Detalles

  • Tipo de producto
    Topes traseros reductores de velocidad
  • Relación admitida
    14:1, 25:1, 5:1, 9:1
  • Serie
    Quadrive
  • UPC_NO
    782934129285

Descripción general

Descripción del fabricante
BS5203J-05/09/14/2 MODELO C PARADA ATRÁS
  • Los topes traseros proporcionan una prevención positiva de la rotación inversa o el retroceso sin holgura en transportadores, ejes de cabezal de ascensor y aplicaciones similares, diseñados como accesorios estándar, los topes traseros se pueden proporcionar en transmisiones horizontales
  • NO utilice topes traseros en transmisiones verticales
  • NO utilice el tope trasero como sustituto de un freno
  • Estos topes traseros están diseñados para evitar la rotación inversa cinco veces o menos en ocho horas, con un minuto o más en la dirección de sobremarcha entre aplicaciones de carga de topes traseros
  • Si las operaciones de backstop son más frecuentes, o el tiempo entre operaciones es inferior a un minuto, el backstop se clasifica como un dispositivo de trabajo o indexado y la aplicación debe remitirse a la fábrica para su revisión de ingeniería
  • No disponible en 5:1 proporción en los tamaños 5307J y 5315J

También puede gustarle

Los clientes también compraron