Motion
SAR4-30

NTN
SAR4-30

Cojinete plano esférico - Orificio de 30 mm, 50 mm OD, abierto
Artículo MI #01365094
No. Fabricante SAR4-30
Precio188.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAR4-30

Cojinete plano esférico - Orificio de 30 mm, 50 mm OD, abierto
Artículo MI #01365094
No. Fabricante SAR4-30
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
Su precio$188.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4547359179873
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • UPC_NO
    4547359179873

Descripción general

Descripción del fabricante
SAR4-30 BRG
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
Los clientes también compraron