Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro58 mm
- En general Ancho25 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.21 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleJR45x50x25.5
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja HK5025 con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 58 mm, un ancho general de 25 mm y un peso de 0.198 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales y de transmisión de servicio pesado.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.6300 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieHK
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790208201