Motion
40BD49VV
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 62 mm de DE, 20.63 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #01367147
No. Fabricante 40BD49VV
Precio90.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 62 mm de DE, 20.63 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #01367147
No. Fabricante 40BD49VV
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
Precio90.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20.63 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • En general Ancho  
    20.63 mm
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Descripción larga
    El 40BD49VV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 40mm orificios con sellos dobles, 62mm OD y 20.63mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    40BD49VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176011627
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176011627

Descripción general

Descripción del fabricante
40BD49VV BRG