Motion
XPZ2840
942612840 Correa en V - Sección XPZ, 1 Banda, 2840 mm Longitud Exterior, Coagulado, Alimentación Métrica
Artículo MI #01367618
No. Fabricante XPZ2840
Precio58.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
942612840 Correa en V - Sección XPZ, 1 Banda, 2840 mm Longitud Exterior, Coagulado, Alimentación Métrica
Artículo MI #01367618
No. Fabricante XPZ2840
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
Precio58.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    44
  • Altura de la correa
    8 mm
  • Longitud efectiva
    2835 mm / 111.616 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    2845 mm
  • Altura total
    8 mm
  • Grosor
    8 mm
  • Ancho superior
    10 mm
  • Ancho superior por hebra
    10 mm
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Sistema métrico
  • Cinturón interior
    Con muescas
  • Estilo cinturón
    Sistema métrico-Potencia
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Sin banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Fabricado según nuestros exigentes estándares de calidad, seguridad y fiabilidad. Su construcción patentada garantiza una capacidad de transporte de carga sin igual junto con una calidad superior.y resistencia al estiramiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    XPZ2840
  • Número de Upc del fabricante
    072053630565
  • Material
    Etileno elastomérico
  • Temperatura máxima
    +250°F / +121 °C
  • Temperatura mínima
    -70°F / -57 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 250 °F
  • Circunferencia exterior
    2848 mm / 112.12 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    XPZ
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
  • Marca comercial
    Potencia métrica
  • Conjunto de unidades
  • UPC_NO
    072053630565

Descripción general

Descripción del fabricante
XPZ2840 CINTURÓN
  • Los cordones flexibles están forjados químicamente en el cuerpo de la correa, lo que proporciona una distribución de la carga igual y una absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
  • La construcción patentada de etileno ayuda a resistir el agrietamiento de la correay proporciona versatilidad de aplicación
  • El proceso de construcción patentado combina ?ex ycapacidad de transporte de carga con menor elasticidad y propiedades superiores de adhesión del cordón
  • Ideal para su uso como reemplazo en variadores que requieren métricasecciones transversales en una amplia gama de aplicaciones, incluidasfresadoras textiles, máquinas herramienta y procesamiento de alimentos
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"