Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl núcleo único mezclado de PVC/poliuretano proporciona una excelente resistencia a los productos químicos de control de plagas, cuidado del césped y rociado de árboles a base de hidrocarburos. Reforzado con hilo de alta resistencia a la tracción. La cubierta acanalada de PVC proporciona resistencia a la abrasión. ¡Garantía de tres años de Performance-Plus! Pulverización de árboles
- AplicaciónPulverización de árboles y huertos, Pulverización agrícola, Pulverización de maleza comercial.
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC acanalado
- Tipo de mangueraManguera de pulverización reforzada para mezcla de 800 PSI
- Número de Upc del fabricante822353038260
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de pulverización reforzada con mezcla de PVC/poliuretano serie A1687 800 PSI
- TipoManguera de pulverización reforzada
- UPC_NO822353038260
Descripción general
- Extremadamente resistente y resistente al acodamiento. Núcleo mezclado de PVC/poliuretano: proporciona una mejor resistencia química que las mangueras de PVC comparables. La cubierta acanalada proporciona una excelente resistencia a la abrasión. 800 Presión de trabajo PSI. La cubierta con pasadores ventila el vapor . . . ayuda a evitar el hinchado. Sin silicona. Longitudes de una pieza. ¡Sin ftalatos!