Motion
YB30-3/4

BOSTON GEAR
YB30-3/4

Engranaje recto, 16 DP, 20 PA, 30 dientes, acero
Artículo MI #01371460
No. Fabricante YB30-3/4
Precio164.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
YB30-3/4

Engranaje recto, 16 DP, 20 PA, 30 dientes, acero
Artículo MI #01371460
No. Fabricante YB30-3/4
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
Precio164.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Paso diametral
    16
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.58 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    1-7/8 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46152
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • UPC_NO
    781711461525

Descripción general

Descripción del fabricante
YB30 X 3/4 ENGRANAJE DE RESORTE 46152

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron