Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa0.3800 pulg.
- Longitud48.0000 pulg.
- Longitud total48.0000 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
- Paso0.2000 pulg.
- Longitud del paso48.0000 pulg.
- Peso0.10 lb
- Ancho0.3800 pulg.
Detalles
- Tipo de correaXL
- Número de Upc del fabricante698672350747
- MaterialNeopreno
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Número de Dientes240
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al fuego y al aceite
- Perfil de dienteTrapezoidal
- TipoCinturón de distribución
- UPC_NO698672350747
Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite