Motion
20024
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 1-1/16 in de diámetro mín., 2 in de diámetro máx.
Artículo MI #01371756
No. Fabricante 20024
Precio2.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 1-1/16 in de diámetro mín., 2 in de diámetro máx.
Artículo MI #01371756
No. Fabricante 20024
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
Su precio$2.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    2 pulg.
  • Diámetro máximo
    2 pulg.
  • Diámetro mínimo
    1.0625 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho
    9/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de manguera de banda
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
20024 ABRAZADERA DE SELLO AERO

También puede gustarle

Los clientes también compraron