Motion
SL184924
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 120 mm D.I., 165 mm D.E., 45 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01373153
No. Fabricante SL184924
Precio5,539.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 120 mm D.I., 165 mm D.E., 45 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01373153
No. Fabricante SL184924
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
Precio5,539.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    7.79 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    SL18
  • UPC_NO
    4047643175074

Descripción general

Descripción del fabricante
SL184924-A