Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.7656 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca#5/16-24
- Peso1.01 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327149413
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.700 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4470 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662327149413
Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 7/16 in sin montar, servicio estándar, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto con triple labio, relubricable, diámetro exterior esférico