Motion
6SC35
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 6, Material de hierro fundido
Artículo MI #01373511
No. Fabricante 6SC35
Precio74.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 6, Material de hierro fundido
Artículo MI #01373511
No. Fabricante 6SC35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio74.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    5.8800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg.
  • Brida Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6300 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Brida del espaciador
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144365262
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Capacidad de par
    1800 pulg.
  • UPC_NO
    685144365262

Descripción general

Descripción del fabricante
6SC35-SPCR BRIDA