Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1.7100 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL050
- Longitud a través del orificio0.6200 pulg.
- Diámetro exterior1.0800 pulg.
- Peso0.14 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Tipo de mordazaRecto
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Capacidad de par26.30
- UPC_NO685144102195